FDN D100-10-27-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100747
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100747
EAN/GTIN 7291075095968
Nummer fabrikant 3100747
L-nummer L23980 2824

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 26,5 mm, Snijdiameter (DC) 100 mm, Aantal snijplaten (CICT) 16, Snijlengte max. (APMX) 10 mm, Aantal snijkanten (NOF) 16, Naafdiameter (DHUB) 55 mm, Totale lengte (OAL) 40 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Effectieve lengte (LU) 29,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles