FDN D080-08-22-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100745
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100745
EAN/GTIN 7291075095944
Nummer fabrikant 3100745
L-nummer L23980 20

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 22,7 mm, diameter snijkant (DC) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 14, lengte snijkanten max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 45 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22,7 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
  • Effectieve lengte (LU) 28,1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles