ETS D146-062W1.25-10 T-groef frezen

Artikelnummer: 3100581
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100581
EAN/GTIN 7291075089530
Nummer fabrikant 3100581
L-nummer L23980 2313

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1,453″, Cutting item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC): 1,453″
  • snijitem telling (CICT): 4
  • doorlichting (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 3,859″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): XPMT 100408-HQ
  • totale lengte (OAL): 5″effectieve paginatelling: 10
  • randapparatuur: 10
  • tandschijf: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,88″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles