• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

ETS D40-18-W32-10 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3100522
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100522
EAN/GTIN 7291075053753
Nummer fabrikant 3100522
L-nummer L23980 53

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 9.3 mm, Cutting Diameter (DC) 39.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 94 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles