SM D 63-38-M J/K Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3100443
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100443
EAN/GTIN 7291075072310
Nummer fabrikant 3100443
L-nummer L23980 122

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 55 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. lengte snijkanten (APMX) 38 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 55 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 38 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles