E90AC D1.00-.75W1.0 boren met APKT/ADKT wisselplaten

Artikelnummer: 3100402
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100402
EAN/GTIN 7291075089776
Nummer fabrikant 3100402
L-nummer L23980 2184

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 3/4″, aantal spaanders (NOF) 1, totale lengte (OAL) 4,33″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • -velgtelling (NOF): 1
  • Master Identificatie (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 4,33″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles