E90AC D1.25-1.0W1.25 Boorkoppen met APKT/ADKT snijplaten

Artikelnummer: 3100305
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100305
EAN/GTIN 7291075089752
Nummer fabrikant 3100305
L-nummer L23980 2091

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 3, Diepte van snede maximum (APMX) 1,02″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 5,12″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,02″
  • doorvoerlengte (NOF): 1
  • identificatie: bijvoegsel 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 5,12″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles