F90AP D80-7-27-16 90° vlakfrees met APKT 1604 wisselplaten

Artikelnummer: 3100291
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3100291
EAN/GTIN 7291075561739
Nummer fabrikant 3100291

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijbakken (CICT) 7, naafdiameter (DCONMS) 54,85 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 27 mm
  • Snijdiameter (DC): 80 mm
  • diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 7
  • Maximale snijlengte (APMX): 15 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 54,85 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 50 mm