APK D1.50-2.00-W1.25 Spiraal frezen met APKT/R-10 Snijplaten

Artikelnummer: 3100276
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100276
EAN/GTIN 7291075088892
Nummer fabrikant 3100276
L-nummer L23980 2079

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, CICT (CICT) 12, Diepte van snede maximum (APMX) 2,06″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • 1003
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 12
  • Diepte maximum (APMX):″doorsnede telling (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): 2,06″totale lengte
    • -snijplaat Identificatie (MID):
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles