APK D1.25-1.75W1.25FE Spiraal frezen met APKT/R-10 Snijplaten

Artikelnummer: 3100275
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100275
EAN/GTIN 7291075088885
Nummer fabrikant 3100275
L-nummer L23980 2056

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,86″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • 1003
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 12
  • maximale snijdiepte (APMX):″doorsnede telling (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): 1,86″
    • -lengte (MIP2): Totale lengte: 2
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles