• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Freesdoornring-assortiment 35-delig, Binnen-⌀: 16mm

Artikelnummer: 309940 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2084

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 35
Binnen-⌀ 16 mm
Norm DIN 2084
Producttype Freesdoornring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309940 16
EAN/GTIN 4045197307521
Nummer fabrikant 12.016S2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Omschrijving

Levering:

Inclusief plastic etui.
(Ringbreedte mm / aantal ringen) Nr. 309920 maat 0,03/5; 0,04/5; 0,05/5; 0,1/6; 0,2/3; 0,3/3; 0,5/3; 0,6/2; 1/2; 1,5/1.