• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Afdichtring voor ER-spanmoer, ER 32, Span-⌀ d: 3mm

Artikelnummer: 309635 3
Korting
€ 22,30
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ d 3 mm
Voor type ER 32
Setinhoud 17
Buiten-⌀ D 27 mm
Producttype Afdichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309635 3
EAN/GTIN 7640128495338
Nummer fabrikant 9.32.030

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309615; 309621.
alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.