• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

ER-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 20

Artikelnummer: 309615 20
Korting
€ 53,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 20 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 19,5 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Schroefdraad M25×1,5
Maximaal aanhaalmoment 100 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309615 20
EAN/GTIN 7640128492177
Nummer fabrikant 5.450.20

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.
Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!