• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 16

Artikelnummer: 309610 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 18 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Schroefdraad M22×1,5
Maximaal aanhaalmoment 80 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309610 16
EAN/GTIN 4045197291974
Nummer fabrikant 309610 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!