ER-spantangenset, Spantang-maat: ER16

Artikelnummer: 309013 ER16
Korting
€ 242,06
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

inbegrepen maten 1 mm - 10 mm
Norm ISO 15488-B
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309013 ER16
EAN/GTIN 2050001768551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Levering:

In houten box, 1 mm oplopend.