• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Terugslagvrije aluminium hamers, verwisselbare doppen Stelen uit eersteklas glasfibermateriaal, sterk en duurzaam Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen - voor behoedzame slagen bij montagewerk

Artikelnummer: 308.24 Al
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308.24 Al
EAN/GTIN 7610733266968
Nummer fabrikant PB 308.24 Al
L-nummer L60060 2901

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugslagvrije aluminium hamer
  • voor behoedzame slagen bij montagewerk, bewerken van dun plaatmateriaal, richten enz.
  • doppen uit aluminium, eenvoudig en snel verwisselbaar, ontziet budget en milieu
  • steel uit eersteklas glasfibermateriaal, inkervingen- en breukbestendig
  • met tweecomponenten-lijm veilig verankerd in de steelbuis, maximale veiligheid bij het werken
  • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter: 24 mm
  • Hamer volledige lengte: 290 mm
  • Lengte hamerhoofd: 81 mm