{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor schacht-⌀ D1 | 20 mm | |
| Opname | HSK-A 63 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
| Buiten-⌀ D | 40 mm | |
| Producttype | Volbooropname |
| Artikelnummer | 307005 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406105235 | |
| Nummer fabrikant | 307005 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |