Testgewichtknop, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 307-06
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307-06
EAN/GTIN 4045761314238
Nummer fabrikant 307-06
L-nummer L40250 83
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse E1
  • Nominale waarde 50 g
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

    Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten