{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor ER-spantangen | 16 | |
| Opname | HSK-A 63 A = 130 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
| Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
| Buiten-⌀ D | 28 mm | |
| Balluff-chip-boring | ja | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 305437 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197870032 | |
| Nummer fabrikant | 305437 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |