Houder voor ingebouwde meetschroeven, platte schacht, voor 9,5 mm schacht

Artikelnummer: 303571
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
Artikelnummer 303571
EAN/GTIN 4946368074061
Nummer fabrikant 303571
L-nummer L40010 10653
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De individuele vervaardiging van ″houders voor micrometerschroeven″ kan complex en kostbaar zijn. Mitutoyo biedt een verscheidenheid aan verschillende schroefmatenbevestigingen voor een breed scala aan toepassingen. Deze beugels zijn gemaakt van vernikkeld gietijzer. Er zijn twee soorten schroefmaten: met of zonder klemmoer op de spil.

Kenmerk:

Functies: Inrichtingen voor micrometerkoppen met gewone steel