Korte-boorhouder Vorm AD, BT 50, Spanbereik: 1-16mm

Artikelnummer: 303172 1-16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 16 mm
Opname BT 50
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 106 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303172 1-16
EAN/GTIN 4045197937971
Nummer fabrikant 303172 1-16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Levering:

Inclusief spansleutel.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Apparaat gebruiken voor het spannen van cilindrische gereedschapsschachten in machinespindels.
  • Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor rechts- en linksom draaien.
  • Spanbereik: 0,3 mm tot 16 mm.
  • Maximaal toerental: 25.000 min-1.

Onjuist gebruik
  • Spannen van conische schachten.
  • Spannen van vierkante of soortgelijke schachten.
  • Spannen van beschadigde schachten.
  • Overschrijding van het maximale aanhaalmoment (15 Nm).
  • Overschrijding van het maximale toerental (25.000 min-1).
  • Gebruik van verlengstukken of aanhaalhulpmiddelen.

Downloads en documenten

Geschikte producten