Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Krachtspanhouder, BT 50, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 302862 20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname BT 50
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm AD
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302862 20
Nummer fabrikant 314040520105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Flexibel spanbereik door middel van spantangen.
  • Spankracht tot 1000 Nm bij ⌀ 20, 4000 Nm bij ⌀ 32.

Uitvoering - afbeelding:

Axiale uitsparingen aan de binnenzijde voorkomen effectief het doorglijden van het gereedschap.
Grote radiale stijfheid door herhalingsnauwkeurig spannen tegen een aanligvlak voorkomt de afbuiging en zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid en lange gereedschapsstandtijden.
T-groeven nemen olie en vet op zodat een betrouwbare draaimomentoverbrenging is gegarandeerd.
Absoluut soepel draaien van de spanmoer.

Voordeel:

  • Lange gereedschapsstandtijden.
  • Trillingsbeperkende eigenschappen.
  • Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Haaksleutel nr. 628400.
Aantrekbouten nr. 308760308795.
Spantangen nr. 309575309576.