{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 14 mm | |
| Opname | BT 40 A = 100 | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Vorm | ADB | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
| Buiten-⌀ D | 44 mm | |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
| Producttype | Weldonhouder |
| Artikelnummer | 302610 14 | |
| EAN/GTIN | 4250122612827 | |
| Nummer fabrikant | 406.04.14.100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |