Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

OZ-spantanghouder, SK 40, Spanbereik: 2-25mm

Artikelnummer: 302475 2-25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 1-16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 60 mm
Totale lengte L 163 mm
Schroefdraad M M16
Reserve-spanmoer nr. 309670 2 - 25
Geschikte haaksleutel nr. 628400 58/62
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302475 2-25
EAN/GTIN 4062406110581
Nummer fabrikant 302475 2-25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kogelgelagerde dopmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

Accessoires:

OZ-spantangen nr. 309540309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 − 25, haaksleutel nr. 628400.