Nylon slaginzet Ø 50 mm

Artikelnummer: 30205021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30205021
EAN/GTIN 4021176021091
Nummer fabrikant 30205021
L-nummer L80010 104343
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De witte slaginzet nylon met een hardheid van Shore 85D is een zeer harde, duurzame inzet met een zeer hoge sterkte. De slaginzet van nylon wordt gebruikt in gieterijen, in de matrijzenbouw, bij autoreparatie, in de wegenbouw en in de zware industrie. De slaginzetten zijn verkrijgbaar in de maten D30 tot D125.
  • Olie- en vetbestendig
  • Geen afsplinteren

Kenmerk:

  • Materiaal: Nylon
  • Diameter slagplaat [mm]: 50 mm
  • Shore hardheid: 85
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)