3/8″ Dopsleutel XZN M10

Artikelnummer: 3020-50 M10
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3020-50 M10
EAN/GTIN 4991644038541
Nummer fabrikant 3020-50 M10
L-nummer L60050 5418
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 50 mm
  • Dimensie D2: 20 mm
  • Hoogte: 23,5 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • M10
  • XZN
  • Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal