Gummi-slaginzet Ø 50 mm

Artikelnummer: 30105021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30105021
EAN/GTIN 4021176021046
Nummer fabrikant 30105021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slaginzet rubber met een hardheid van Shore 50D is een zeer slijtvaste, dempende inzet die aanzienlijk langer meegaat dan een conventionele rubberen hamer. Toepassing vindt de slaginzet van rubber o.a. in de tuin-/landschapsbouw en bij bestratingswerkzaamheden. De slaginzetten zijn verkrijgbaar in de maten D30 tot D80.
  • Olie- en vetbestendig
  • Geen afsplinteren

Kenmerk:

  • Materiaal: rubber
  • Diameter slagplaat [mm]: 50 mm
  • Shore hardheid: 50
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)