Slagstempel met speciale tekens (Dreieck), 8 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 300SZ0802
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 300SZ0802
EAN/GTIN 4027474464714
Nummer fabrikant 300SZ0802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slagstempels met speciale tekens van serie 300 worden gebruikt voor de probleemloze markering van werkstukken met een sterkte tot 900 N/mm² (27 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De stempels hebben een hardheid aan de gravure tussen 58 en 61 HRC. Speciale tekens zoals aardingstekens, diametertekens enz. zijn met een vaste artikelnummer eenvoudig bestelbaar.
  • Schrifthöhe dem Schriftbeeld aangepast
  • Om een zo nauwkeurige slag mogelijk te maken, is de slagstempel aan alle zijden tot aan de gravure geslepen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [inch]: 3 1/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 14
  • Asbreedte [inch]: 9/16
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 8 mm