Handslagstempel met 6-streep-ster, 3 mm Schriftgrootte, 58 - 61 HRC Hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 300H03S6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 300H03S6
EAN/GTIN 4027474222345
Nummer fabrikant 300H03S6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De handslagstempels met 6-streep-ster van de serie 300 worden gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 900 N/mm² (27 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De stempels hebben een hardheid aan de gravure tussen 58 en 61 HRC. De stempels zijn met name geschikt voor de begrenzing van teksten en serienummers op typeplaatjes.
  • Schrifthöhe dem Schriftbeeld aangepast
  • Om een zo nauwkeurige slag mogelijk te maken, is de slagstempel aan alle zijden tot aan de gravure geslepen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 15/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 8
  • Asbreedte [inch]: 5/16
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 3 mm