Handschlagstempel met ster, 2 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid bij de gravure

Artikelnummer: 300H02S5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 300H02S5
EAN/GTIN 4027474222321
Nummer fabrikant 300H02S5
L-nummer L80010 102195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De handslagstempel met ster van de serie 300 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte van maximaal 900 N/mm² (27 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De stempels hebben een hardheid van tussen de 58 en 61 HRC in de gravure. De stempels zijn vooral geschikt voor het beperken van teksten en serienummers op typeplaten.
  • Schrifthöhe dem Schriftbeeld aangepast
  • Om een zo nauwkeurige slag mogelijk te maken, is de slagstempel aan alle zijden tot aan de gravure geslepen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/4
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 7
  • Asbreedte [inch]: 1/4
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 2 mm