3-armige universele fijn mechanica trekker in set, tot 200 mm klembereik, 300 mm spandiepte

Artikelnummer: 30-20-P2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-20-P2
EAN/GTIN 4021176111150
Nummer fabrikant 30-20-P2
L-nummer L80010 2092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het bijzonder veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Door de uitrusting met drie paren aan trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en ruimte dieptes mogelijk gemaakt. Hiermee kan elk onderdeel gelost worden dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige houvast op het te trekken onderdeel.
  • Schroefverbinding zorgt voor eenvoudig losmaken en bijzonder vastzetten van de trekhaken met een zeskantsleutel
  • 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkracht mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale breedte [inch]: 10 1/4
  • Totale diepte [mm]: 260 mm
  • Totale diepte [inch]: 10 1/4
  • Totale hoogte [mm]: 254 mm
  • Totale hoogte [inch]: 10
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Draadafmeting: G 1/2 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 5 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 3/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 11 13/16
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 11 13/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 5 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 24 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 15/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 9/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 40 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 9/16
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 100 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 260 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 10 1/4
  • Max. koppel [Nm]: 150 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 110.64
  • Max. trekkracht [kN]: 70 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 7 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 7.72
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 110.64
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 5 mm - 200 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten