3-armige universele trekker met verstelbare trekhaak, vetgehydrateerde spindel, tot 200 mm Spanwijdte_inch, 150 mm Spandiepte

Artikelnummer: 30-20-B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-20-B
EAN/GTIN 4021176886348
Nummer fabrikant 30-20-B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met verstelbare trekhaken en vethydraulische spindel wordt ingezet voor het bijzonder veilige uittrekken van extreem vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. De vethydraulische spindel bereikt een middellange trekkracht van maximaal 12 t. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Voor trekprocessen met een trekkracht tot 10 t en/of bij beperkte ruimte kan de mechanische spindel worden gebruikt. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te trekken onderdeel.
  • Schroefverbinding maakt het gemakkelijk om los te maken en bijzonder stevig aan te trekken van de trekhaken met een zeskantsleutel
  • 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkrachten mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale breedte [inch]: 10 1/4
  • Totale diepte [mm]: 260 mm
  • Totale diepte [inch]: 10 1/4
  • Totale hoogte [mm]: 254 mm
  • Totale hoogte [inch]: 10
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Draadafmeting: G 1/2 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 150 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 5 7/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 24 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 15/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 18 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 11/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 40 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 9/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 9 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 100 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 260 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 10 1/4
  • Max. koppel [Nm]: 15 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 11.06
  • Max. trekkracht [kN]: 100 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 10 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 11.02
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [Nm]: 12 Nm
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 11.06
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 200 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten