3-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, snelle aanpassing trekhaken, tot 90 mm klembereik, 100 mm spandiepte

Artikelnummer: 30-1xS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-1xS
EAN/GTIN 4021176023743
Nummer fabrikant 30-1xS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, snel verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het veilig en gebruiksvriendelijk verwijderen van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat ook smalle en moeilijk toegankelijke tussenruimten kunnen worden bereikt. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te verwijderen deel.
  • Smalle trekhaken grijpen optimaal bij smalle en moeilijk toegankelijke plekken
  • 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkracht mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 136 mm
  • Totale breedte [inch]: 5 3/8
  • Totale diepte [mm]: 136 mm
  • Totale diepte [inch]: 5 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 8 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3 9/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 5/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 90 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 15/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 30 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 9,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 3/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 13 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1/2
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 2,6 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 70 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 140 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 5 1/2
  • Max. koppel [Nm]: 40 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 29.50
  • Max. trekkracht [kN]: 30 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 3 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 3.31
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Ja
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 8 mm - 90 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten