3-armige universele fijn mechanica trekker met extreem smalle trekhaken, tot 90 mm klembereik, 100 mm spandiepte

Artikelnummer: 30-1-S-T
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 30-1-S-T
EAN/GTIN 4021176321689
Nummer fabrikant 30-1-S-T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige universele fijn mechanica trekker met extreem smalle trekhaken en een trapeziumvormig steunvlak aan de haak wordt gebruikt voor het veilig trekken van tandwielen, lagers, tandwielen, synchronisatiemiddelen en soortgelijke onderdelen. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De speciale constructie van de trekhaken zorgt ervoor dat ook zeer nauwe en slecht toegankelijke ruimtes worden bereikt. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder veilige grip op het te verwijderen onderdeel.
  • De uiterst slanke constructie van de trekhaken grijpt optimaal bij krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen
  • 3-armig zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt grotere trekkracht mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 136 mm
  • Totale breedte [inch]: 5 3/8
  • Totale diepte [mm]: 136 mm
  • Totale diepte [inch]: 5 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,5
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 13 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3 9/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1/2
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 90 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 15/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 24 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 15/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 7 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 14 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 9/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 70 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 140 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 5 1/2
  • Max. koppel [Nm]: 40 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 29.50
  • Max. trekkracht [kN]: 30 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 3 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 3.31
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 29.50
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 13 mm - 90 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten