C+C Wagen

Artikelnummer: 2970
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2970
EAN/GTIN 4017976029702
Nummer fabrikant 2970
L-nummer L90080 695
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

C+C wagen (doe-het-zelf wagen / winkelwagen) - Stalen buisconstructie, poedercoating, 2 legborden met antislip zeefdrukplaat van watervast multiplex. Draagvermogen bovenste schap 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Wagens kunnen in elkaar worden geschoven, waardoor 75% van de opslagruimte wordt bespaard.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Lengte effectief gebied (mm): 850
Effectieve breedte (mm): 500
totale lengte (mm): 1045
Totale breedte (mm): 643
Totale hoogte (mm): 959
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 160 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten