CT module tbv TS CT2-D19-D20, leeg

Artikelnummer: 2957256
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2957256
EAN/GTIN 4010886947043
Nummer fabrikant 2957256
L-nummer L60160 5796
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 390 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen