Wisselschacht TORX PLUS® MagicSpring® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 8IP x 175 mm

Artikelnummer: 29555
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 29555
EAN/GTIN 4010995295554
Nummer fabrikant 29555
L-nummer L60070 997
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Zeer slanke schachtgeometrie uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke toepassingen.
  • Verbetert uw efficiency: De Wiha MagicSpring® vasthoudfunctie houdt alle Torx®-schroeven zonder magneet vast.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vast moment.
  • Extra: Zeer dunne schachtdiameter voor moeilijk bereikbare schroeven.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Koppelwaarde max (Nm): 2 Nm
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 4 mm
  • Totale lengte (mm): 175 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 42 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee