Lichte tafelwagen

Artikelnummer: 2954
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2954
EAN/GTIN 4017976229546
Nummer fabrikant 2954
L-nummer L90070 321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Lichtgewicht tafelwagen van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating glanzend blauw RAL 5007. Constructie met bouten. 3 Legborden van houtvezelplaat, oppervlak beuken decor, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog. Horizontale duwbeugel. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Draagvermogen bovenste en middelste etage 80 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 700
Etagehoogten (mm): 200, 510, 820
totale lengte (mm): 1171
Totale breedte (mm): 711
Totale hoogte (mm): 830
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten