VDE-Gereedschapset 8-dlg in L-BOXX Mini

Artikelnummer: 2951762
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 2951762
EAN/GTIN 4010886946510
Nummer fabrikant 2951762
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

VDE-isolatie tot 1000 V, grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Met VDE zijsnijtang POWER en VDE telefoon- en krimptang
In GEDORE L-BOXX® Mini, inclusief indelingsmateriaal
Afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm
Met SLIM PZ-schroevendraaier, VDE-telefoon en krimptang en VDE kracht-zijsnijtang
In GEDORE L-BOXX® Mini, inclusief indelingsmateriaal
Geschikt voor het bewaren van kleine onderdelen
VDE 2162 PZ VDE schroevendraaier SLIM DRIVE
Ultra-kleine klingdiameter bij volledige mechanische en elektrische veiligheid
VDE 8131 AB VDE telefoon- en krimptang
Kabelsnijder: snijdt gemakkelijk kabels tot 5x2,5 mm2 resp. Ø 12 mm
Draadstripper: afstripmogelijkheid voor draad van 1,5 mm2 en 2,5 mm2
Krimpprofiel: tbv het krimpen van adereindhulzen
Gebogen tangpunt: spaart de gewrichten en geeft zicht op het werkstuk
Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
VDE 8314 VDE zijsnijtang
Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale lengte [mm]: 157 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Geschikte producten