Tang voor binnenspannende borgringen, recht, 12-25 mm

Artikelnummer: 2930765
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2930765
EAN/GTIN 4010886946237
Nummer fabrikant 2930765
L-nummer L60160 4002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5256 vorm C
tangbasis van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
staalgrijs, antislipgrepen met rood kunststof overtrokken

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 46 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 41 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Tip Ø: 1,3 mm
  • Asdiameter [inch]: 3/8-1
  • Asdiameter [mm]: 12-25
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen