• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Droog slijpwiel 150x18x20mm 12A2 11D91C75B52AL

Artikelnummer: 291603
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291603
EAN/GTIN 9003172916033
Nummer fabrikant 291603
L-nummer L50140 456
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met siliciumcarbide schijven hebben diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Kenmerk:

  • Vorm: 12A2 SLIJPSCHIJVEN
  • Korrelgrootte: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 5 - 3
  • Dimensions (D x T x H): 150 x 18 x 20 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Dikte: 18 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange standtijd
  • Massa koeler

Toepassing:

  • Voor droog slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen