Kartelfreesgereedschap Langdraaien universeel, Schachtgrootte: 10mm

Artikelnummer: 290197 10
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
voor kartel-⌀ d1 10 mm
voor kartelbreedte b 3 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
Werkgebied 0 mm - 15 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 10
Producttype Kartelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290197 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.
Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.

Downloads en documenten

Geschikte producten