Bakkenwagen

Artikelnummer: 2884
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Materiaalwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2884
EAN/GTIN 4017976328843
Nummer fabrikant 2884
L-nummer L90080 1175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, boutconstructie. 3 variabel inschroefbare legborden, stalen frame met ingelegd houten paneel, oppervlak beuken decor, rand 12 mm hoog. Inschroefrooster 100 mm, inclinatie traploos instelbaar van 0° tot 35°, veilige vergrendeling door middel van handgreepschroeven. Duits octrooi: 10 2005 062 391. Met 12 euroboxen L x B x H 400 x 300 x 145 mm. Draagvermogen per legbord 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE-banden, naaf met groefkogellager. 2 met rem

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Lengte effectief gebied (mm): 1240
Effectieve breedte (mm): 415
Etagehoogten (mm): 370, 670, 970
Draagvermogen legbord (kg): 60
totale lengte (mm): 1355
Totale breedte (mm): 477
Totale hoogte (mm): 1197
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten