• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schroef en bout extractors , rechtse draad , set in standaard, 10 stuks.

Artikelnummer: 285.JS10
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 285.JS10
EAN/GTIN 3148515403101
Nummer fabrikant 285.JS10
L-nummer L60130 715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleverd op standaard

Kenmerk:

  • d min. - max. [mm]: 3 - 18
  • L x B x H [mm]: 100 x 90 x 25
  • Verpakking: CKS.25A x 2
  • Boormachine: 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5
  • Nr.: 1, 2, 3, 4, 5
  • [g]: 290
  • [kg]: 0,290