Schroef en bout extractor , rechtse draad , Ø 18 mm

Artikelnummer: 285.25
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 285.25
EAN/GTIN 3148511651704
Nummer fabrikant 285.25
L-nummer L60130 8728
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze spiraalvormige extractoren is extractie mogelijk na het boren van een voorboring met de speciale ruimboren 285.F

Kenmerk:

  • d [mm]: 33 - 50
  • d1 [mm]: 20,0 - 22,5
  • d2 [mm]: 18,0
  • L [mm]: 120
  • Boormachine: -
  • [kg]: 0,350