• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

GEDORE Inzetbox i3 met 2 scheidingswandjes

Artikelnummer: 2840006
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Magazijnbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2840006
EAN/GTIN 4010886939383
Nummer fabrikant 2840006
L-nummer L60160 1941
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

als bergplaats voor kleine onderdelen
fijne verdeling mogelijk met 2 scheidingswanden
fijne verdeling mogelijk met 2 scheidingswanden

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 77 mm
  • Totale hoogte [mm]: 62 mm
  • Totale lengte [mm]: 262 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen