Knikmomentsleutel ATB SE 9x12 mm 50-250 cNm

Artikelnummer: 2839628
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 2,5 Nm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2839628
EAN/GTIN 0611702896046
Nummer fabrikant 2839628
L-nummer L60160 6049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met micrometerschaal waarmee eenvoudig en betrouwbaar instellen van de gewenste waarde mogelijk is
met verstelborging tegen onopzettelijk verstellen van het aanhaalmoment
nauwkeurigheid +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
knikken van het handvat tot 20 graden bij bereiken van het aanhaalmoment, maakt overtrekken onwaarschijnlijk
geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A
Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [cNm]: 50 cNm
  • Koppel (max.) [cNm]: 250 cNm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Test- en proefafdelingen
  • Insteekdiepte 1: 16,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Nonius cNm: 1,25 cNm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Kogelslot
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Machinery
    • Service