FSHDR 25.4-6 Gereedschappen met een zeer sterke insteekgreep voor onderbroken snedes en terugdraaien van aluminium wielen

Artikelnummer: 2801750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801750
EAN/GTIN 7291075302509
Nummer fabrikant 2801750
L-nummer L23920 974

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, totale lengte (OAL) 5,9″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 0,826″
  • functionele breedte (WF): 0,91″
  • hoofdlengte (LH): 2,01″
  • totale lengte (OAL): 5,9″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles