SXCNN 1414 K13-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800959
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800959
EAN/GTIN 7291075112245
Nummer fabrikant 2800959
L-nummer L23920 943

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 14 mm
  • Schachtbreedte (B) 14 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles