Zwenkwiel met spindel, elektrisch geleidend in hoogte verstelbaar ø 200 mm

Artikelnummer: 27921
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 27921
EAN/GTIN 4031405279216
Nummer fabrikant 027921
L-nummer L90110 1157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met parkeerrem en spil voor hoogteverstelling (300 mm)
  • Draagvermogen bij Ø 200 mm tot 500 kg
  • Elektrisch geleidend

Kenmerk:

  • Breedte: 240 mm
  • Hoogte: 150 mm
  • Lengte: 750 mm
  • Max. Belastbaarheid: 500 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Diameter van de rol: 200 mm